!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,SOUFFLÉ,MANIPULABLE,CALIBRE 29,15 1/2 PO X 2 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,SOUFFLÉ,MANIPULABLE,CALIBRE 29,15 1/2 PO X 2 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

WINWRAP

FILM EXTENSIBLE,SOUFFLÉ,MANIPULABLE,CALIBRE 29,15 1/2 PO X 2 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU close
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
FILM EXTENSIBLE,SOUFFLÉ,MANIPULABLE,CALIBRE 29,15 1/2 PO X 2 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,SOUFFLÉ,MANIPULABLE,CALIBRE 29,15 1/2 PO X 2 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

WINWRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 156 = 5 162,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 156 ou plus et en multiples de 132. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article RPKW16FLEXTC
  • N° de modèle du manufacturier 814901
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # 696
  • Poids à l’expédition 3.7 lb

Informations sur le produit

Ce film étirable soufflé de calibre 29 est de qualité manuelle. Il mesure 14,5 pouces de large et 2000 pieds de long. Il est transparent, en plastique et livré sur un rouleau continu d'un diamètre de 2 1/2 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService léger
  • Longueur hors tout2 000 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Longueur de feuille2 000 pi
  • Épaisseur du mil29 mil
  • Type de ventilationVentilé(e)
  • Température maximale100 Degrees F
  • Type de film étirableUne face
  • MatériauPlastique
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées non incluses
  • Type du film étirable Soufflé
  • Largeur hors tout 16 po
  • Calibre 29 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Largeur de feuille 16 po
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Couleur Transparent
  • Taille du noyau 2 1/2 po
  • Microns 7
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)