Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce film étirable de qualité moulée à la main mesure 42 millimètres d'épaisseur, est en plastique transparent, mesure 16 pouces de large et 1968 pieds de long. Il est standard et est livré sur un rouleau continu, avec un diamètre de trois pouces. Cette enveloppe est ventilée et peut être utilisée dans une plage de température de zéro à 100 °F.
Spécifications techniques
ArticleFilm étirable
Application du film étirableService standard
Longueur hors tout1 968 pi
Type de poignée - film étirablePas de poignée
Longueur de feuille1 968 pi
Épaisseur du mil42 mil
Type de ventilationVentilé(e)
Température maximale100 Degrees F
Type de film étirableUne face
MatériauPlastique
AntistatiqueNon anti-statique
Poignées inclusesPoignées non incluses
Type du film étirableCoulé
Largeur hors tout16 po
Calibre42 gal
Catégorie de film étirableManuelle
Largeur de feuille16 po
Feuilles par rouleauRouleau continu
Température minimale0 Degrees F
CouleurTransparent
Taille du noyau3 po
Microns10
AnticorrosifNon inhibiteur de corrosion
OpacitéTransparent
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca