!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,55 MIL,18 PO X 8 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,55 MIL,18 PO X 8 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

ADW

FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,55 MIL,18 PO X 8 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU close
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
FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,55 MIL,18 PO X 8 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,55 MIL,18 PO X 8 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

ADW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,78 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 192 = 6 869,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 192. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RPKADW1301815
  • N° de modèle du manufacturier 1505416
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # 696
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Informations sur le produit

Ce film étirable moulé de qualité machine mesure 55 millimètres d'épaisseur, est en plastique transparent, mesure 18 pouces de large et 8 000 pieds de long. Il est standard et est livré sur un rouleau continu, avec un diamètre de trois pouces. Cette enveloppe est ventilée et peut être utilisée dans une plage de température de zéro à 100 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService standard
  • Longueur hors tout1 500 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Longueur de feuille1 500 pi
  • Épaisseur du mil51 mil
  • Type de ventilationVentilé(e)
  • Température maximale100 Degrees F
  • Type de film étirableDouble face
  • MatériauPlastique
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées non incluses
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 18 po
  • Calibre 51 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Largeur de feuille 18 po
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Couleur Transparent
  • Taille du noyau 3 po
  • Microns 13
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)