!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,MAIN,CAL 65,16 PO X 1 500 PI,TRANSP,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,MAIN,CAL 65,16 PO X 1 500 PI,TRANSP,ROULEAU

APPROVED VENDOR

FILM EXTENSIBLE,MAIN,CAL 65,16 PO X 1 500 PI,TRANSP,ROULEAU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILM EXTENSIBLE,MAIN,CAL 65,16 PO X 1 500 PI,TRANSP,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,MAIN,CAL 65,16 PO X 1 500 PI,TRANSP,ROULEAU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.96 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNOHWX1616
  • N° de modèle du manufacturier HWX1616
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # 697
  • Poids à l’expédition 7.09 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un rouleau de film étirable à la main de calibre 65. Il est clair et mesure 16 pouces de large et 1500 pieds de long.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService standard
  • Longueur hors tout1 500 pi
  • Catégorie de film étirableManuelle
  • Largeur de feuille16 po
  • Type de film étirableDouble face
  • Type du film étirable Soufflé
  • Largeur hors tout 16 po
  • Calibre 65 gal
  • Longueur de feuille 1 500 pi
  • Couleur Transparent
  • Microns 16,5 microns
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande