!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,55 MIL,16 PO X 8 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,55 MIL,16 PO X 8 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

ADW

FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,55 MIL,16 PO X 8 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU close
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
FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,55 MIL,16 PO X 8 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,55 MIL,16 PO X 8 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

ADW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 192 = 6 105,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 192. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RPKADW1301615
  • N° de modèle du manufacturier 1505384
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # 696
  • Poids à l’expédition 23.39 lb

Informations sur le produit

Ce film étirable moulé de qualité machine mesure 55 millimètres d'épaisseur, est en plastique transparent, mesure 16 pouces de large et 8 000 pieds de long. Il est standard et est livré sur un rouleau continu, avec un diamètre de 3 pouces. Cette enveloppe est ventilée et peut être utilisée dans une plage de température de zéro à 100 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService standard
  • Longueur hors tout1 500 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Longueur de feuille1 500 pi
  • Épaisseur du mil51 mil
  • Type de ventilationVentilé(e)
  • Température maximale100 Degrees F
  • Type de film étirableDouble face
  • MatériauPlastique
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées non incluses
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 16 po
  • Calibre 51 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Largeur de feuille 16 po
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Couleur Transparent
  • Taille du noyau 3 po
  • Microns 13
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)