!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,CALIBRE 65,13 19/64 PO X 1 500 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,CALIBRE 65,13 19/64 PO X 1 500 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

ADW

FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,CALIBRE 65,13 19/64 PO X 1 500 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU close
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
FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,CALIBRE 65,13 19/64 PO X 1 500 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,CALIBRE 65,13 19/64 PO X 1 500 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

ADW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 240 = 7 972,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 240. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RPKADW16513315
  • N° de modèle du manufacturier 1505365
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # 696
  • Poids à l’expédition 23.89 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un rouleau continu de film étirable de qualité manuelle avec un noyau de 3 pouces. Il est en plastique transparent, de calibre 65, ventilé et mesure 1500 pieds de long et 13 19/64 pouces de large.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService standard
  • Longueur hors tout1 500 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Longueur de feuille1 500 pi
  • Épaisseur du mil65 mil
  • Type de ventilationVentilé(e)
  • Température maximale100 Degrees F
  • Type de film étirableDouble face
  • MatériauPlastique
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées non incluses
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 13 1/3 po
  • Calibre 65 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Largeur de feuille 13 1/3 po
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Couleur Transparent
  • Taille du noyau 3 po
  • Microns 16,5
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)