!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,FILM MAN,CAL 90,5 PO X 1 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,FILM MAN,CAL 90,5 PO X 1 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

CONVENIENCE

FILM EXTENSIBLE,FILM MAN,CAL 90,5 PO X 1 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU close
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
FILM EXTENSIBLE,FILM MAN,CAL 90,5 PO X 1 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,FILM MAN,CAL 90,5 PO X 1 000 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

CONVENIENCE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 288 = 2 361,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 288. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RPKQA10590
  • N° de modèle du manufacturier 625362
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.784 lb

Informations sur le produit

Ce film étirable de calibre 90 est vendu en rouleau continu, d'un diamètre de 3 pouces. Il fait cinq pouces de large et 1000 pieds de long. Ce film à main peut être utilisé à des températures de 0°F à 100°F. Il est en plastique transparent et ventilé.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService standard
  • Longueur hors tout1 000 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Longueur de feuille1 000 pi
  • Épaisseur du mil90
  • Type de ventilationVentilé(e)
  • Température maximale100 Degrees F
  • Taille du noyauDia 3 po
  • Microns22
  • OpacitéTransparent
  • Type du film étirable Soufflé
  • Largeur hors tout 5 po
  • Calibre 90
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Largeur de feuille 5 po
  • Feuilles par rouleau Rouleau en continu
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Couleur Transparent
  • Matériau Plastique
  • Poignées incluses Poignées non incluses
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)