!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, 7 LB, LONGUEUR 8 PO, LARGEUR 3 PO, ARGENT

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, 7 LB, LONGUEUR 8 PO, LARGEUR 3 PO, ARGENT

APPROVED VENDOR

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, 7 LB, LONGUEUR 8 PO, LARGEUR 3 PO, ARGENT close
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
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, 7 LB, LONGUEUR 8 PO, LARGEUR 3 PO, ARGENT

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, 7 LB, LONGUEUR 8 PO, LARGEUR 3 PO, ARGENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $464.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52YU60
  • N° de modèle du manufacturier 52YU60
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilGamme standard
  • Type de joint d’outilJoints de poussoir
  • Poids de l'outil7 lb
  • Sertissage2 faces
  • MatériauAcier
  • Feuillard compatibleFeuillard d'acier
  • CouleurArgent
  • Longueur hors tout8 po
  • Largeur maximale de cerclage3/4 po
  • Type de tendeurTensionneur de roue d'alimentation
  • NormesCE
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 1/2 po à 3/4 po
  • Longueur de manche/poignée 6 po
  • Capacité de tension de l’outil 2 025 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignée Sans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignée Plastique
  • Type d'outils Outil tendeur
  • Style d'outil Barre de poussoir de roue d'alimentation
  • Largeur minimale du feuillard 1/2 po
  • Hauteur hors tout 4 po
  • Type de surface - joint Ronde
  • Largeur hors tout 3 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)