!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, ROBUSTE, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 3 205 LB, ARGENT

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, ROBUSTE, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 3 205 LB, ARGENT

APPROVED VENDOR

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, ROBUSTE, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 3 205 LB, ARGENT close
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
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, ROBUSTE, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 3 205 LB, ARGENT

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ PO À ¾ PO, ROBUSTE, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 3 205 LB, ARGENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $315.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52YU77
  • N° de modèle du manufacturier 52YU77
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.675 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilRobuste
  • Longueur de manche/poignée12 po
  • Capacité de tension de l’outil3 205 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignéePoignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéePlastique
  • Type d'outilsOutil tendeur
  • Style d'outilRoue d'alimentation
  • Longueur hors tout15 po
  • Largeur maximale de cerclage3/4 po
  • Type de surface - jointPlate
  • Largeur hors tout3 1/2 po
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 1/2 po à 3/4 po
  • Poids de l'outil 7 lb
  • Sertissage 2 faces
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard d'acier
  • Couleur Argent
  • Application du tendeur Haute résistance
  • Largeur minimale du feuillard 1/2 po
  • Hauteur hors tout 5 po
  • Normes CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)