!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ À 1 1/4 PO, ROBUSTE, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 5 530 LB NOIR

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ À 1 1/4 PO, ROBUSTE, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 5 530 LB NOIR

APPROVED VENDOR

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ À 1 1/4 PO, ROBUSTE, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 5 530 LB NOIR close
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
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ À 1 1/4 PO, ROBUSTE, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 5 530 LB NOIR

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE ½ À 1 1/4 PO, ROBUSTE, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL 5 530 LB NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,008.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52YU59
  • N° de modèle du manufacturier 52YU59
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilRobuste
  • Type de joint d’outilJoints de poussoir
  • Poids de l'outil7 lb
  • Sertissage2 faces
  • MatériauAcier
  • Feuillard compatibleFeuillard d'acier
  • CouleurNoir
  • Application du tendeurHaute résistance
  • Largeur minimale du feuillard1/2 po
  • Hauteur hors tout6 po
  • Type de surface - jointRonde
  • Largeur hors tout4 po
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 1/2 à 1 1/4 po
  • Longueur de manche/poignée 8 po
  • Capacité de tension de l’outil 5 530 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignée Sans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignée Plastique
  • Type d'outils Outil tendeur
  • Style d'outil Barre de poussoir de roue d'alimentation
  • Longueur hors tout 12 po
  • Largeur maximale de cerclage 1 1/4 po
  • Type de tendeur Tensionneur de roue d'alimentation
  • Normes CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)