!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 1/2 PO, GAMME STANDARD, 3 LB, 2 FACES, JOINTS OUVERTS, NOIR

SCELLANT DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 1/2 PO, GAMME STANDARD, 3 LB, 2 FACES, JOINTS OUVERTS, NOIR

SIGNODE

SCELLANT DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 1/2 PO, GAMME STANDARD, 3 LB, 2 FACES, JOINTS OUVERTS, NOIR close
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
SCELLANT DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 1/2 PO, GAMME STANDARD, 3 LB, 2 FACES, JOINTS OUVERTS, NOIR

SCELLANT DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 1/2 PO, GAMME STANDARD, 3 LB, 2 FACES, JOINTS OUVERTS, NOIR

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $790.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5A421
  • N° de modèle du manufacturier 008605
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # 704
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant de cerclage
  • Résistance de l'outilGamme standard
  • Pour largeur de sangle1/2 po
  • Type de joint d’outilJoints ouverts
  • Longueur de manche/poignée9 po
  • Sertissage2 faces
  • MatériauAcier
  • Type d'outilsOutil d'étanchéité
  • Style d'outilAction frontale
  • Largeur minimale du feuillard1/2 po
  • Type de joint compatibleJoints ouverts
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Résistance de la scelleuse Front Action
  • Pour tension de sangle 0,023
  • Type de joint d'outil Double encoche
  • Poids de l'outil 3 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignée Sans poignée avec préhension
  • Feuillard compatible Feuillard d'acier
  • Couleur Noir
  • Application du tendeur Résistance normale
  • Largeur maximale de cerclage 1/2 po
  • Type de surface - joint Plate
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)