!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POLY 5/8 PO

SCELLANT POLY 5/8 PO

SIGNODE

SCELLANT POLY 5/8 PO close
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
SCELLANT POLY 5/8 PO

SCELLANT POLY 5/8 PO

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $299.90 / CHAQUE
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
  • N° article SIGMIP420-58
  • N° de modèle du manufacturier MIP420-58
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant de cerclage
  • Résistance de l'outilRobuste
  • Pour largeur de sangle5/8 po
  • Type de joint d'outilSertissage dentelé
  • Poids de l'outil6 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignéePoignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéePlastique
  • Type d'outilsOutil d'étanchéité
  • Style d'outilAction frontale
  • Longueur hors tout19 po
  • Largeur maximale de cerclage5/8 po
  • Type de joint compatibleJoints à griffes, joints à papier abrasif
  • Largeur hors tout7 po
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Résistance de la scelleuse Front Action
  • Type de joint d’outil Joints dentelés semi-ouverts à clipser
  • Longueur de manche/poignée 17 po
  • Sertissage 2 faces
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard de polyester
  • Couleur Rouge, argent
  • Application du tendeur Usage général
  • Largeur minimale du feuillard 5/8 po
  • Hauteur hors tout 2 po
  • Normes ISO-9001
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)