!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO, JOINTS OUVERTS, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL DE 665 LB, NOIR

SCELLANT DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO, JOINTS OUVERTS, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL DE 665 LB, NOIR

APPROVED VENDOR

SCELLANT DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO, JOINTS OUVERTS, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL DE 665 LB, NOIR close
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
SCELLANT DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO, JOINTS OUVERTS, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL DE 665 LB, NOIR

SCELLANT DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO, JOINTS OUVERTS, CAPACITÉ DE TENSION DE L'OUTIL DE 665 LB, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52YU53
  • N° de modèle du manufacturier 52YU53
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant de cerclage
  • Résistance de l'outilGamme standard
  • Pour largeur de sangle3/8 po
  • Type de joint d'outilÉcusson double
  • Poids de l'outil2 lb
  • Sertissage2 faces
  • MatériauAcier
  • Feuillard compatibleFeuillard d'acier
  • CouleurNoir
  • Longueur hors tout13 po
  • Largeur maximale de cerclage3/8 po
  • Type de joint compatibleJoints ouverts
  • NormesCE
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Résistance de la scelleuse Front Action
  • Type de joint d’outil Joints ouverts
  • Longueur de manche/poignée 11 po
  • Capacité de tension de l’outil 665 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignée Sans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignée Plastique
  • Type d'outils Outil d'étanchéité
  • Style d'outil Action frontale
  • Largeur minimale du feuillard 3/8 po
  • Hauteur hors tout 2 po
  • Type de surface - joint Plate
  • Largeur hors tout 4 1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)