!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT DE FEUILLARD EN ACIER MANU

SCELLANT DE FEUILLARD EN ACIER MANU

APPROVED VENDOR

SCELLANT DE FEUILLARD EN ACIER MANU close
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
SCELLANT DE FEUILLARD EN ACIER MANU

SCELLANT DE FEUILLARD EN ACIER MANU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CUN9
  • N° de modèle du manufacturier 3CUN9
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant de cerclage
  • Résistance de l'outilGamme standard
  • Pour largeur de sangle1/2 po
  • Type de joint d'outilÉcusson double
  • Poids de l'outil2 lb
  • Sertissage2 faces
  • MatériauAcier
  • Feuillard compatibleFeuillard d'acier
  • CouleurNoir
  • Longueur hors tout13 po
  • Largeur maximale de cerclage1/2 po
  • Type de joint compatibleJoints ouverts
  • NormesCE
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Résistance de la scelleuse Front Action
  • Type de joint d’outil Joints ouverts
  • Longueur de manche/poignée 11 po
  • Capacité de tension de l’outil 1 350 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignée Sans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignée Plastique
  • Type d'outils Outil d'étanchéité
  • Style d'outil Action frontale
  • Largeur minimale du feuillard 1/2 po
  • Hauteur hors tout 2 po
  • Type de surface - joint Plate
  • Largeur hors tout 4 1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)