!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLEUSE PLASTIQUE SCELLANT METAL

CERCLEUSE PLASTIQUE SCELLANT METAL

APPROVED VENDOR

CERCLEUSE PLASTIQUE SCELLANT METAL close
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
CERCLEUSE PLASTIQUE SCELLANT METAL

CERCLEUSE PLASTIQUE SCELLANT METAL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXN4
  • N° de modèle du manufacturier 2CXN4
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # 701
  • Poids à l’expédition 4.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant de cerclage
  • Résistance de l'outilGamme standard
  • Pour largeur de sangle5/8 po
  • Type de joint d'outilSertissage
  • Poids de l'outil3 lb
  • Sertissage2 faces
  • MatériauAcier
  • Feuillard compatibleFeuillard de polypropylène
  • CouleurArgent
  • Application du tendeurUsage général
  • Largeur minimale du feuillard5/8 po
  • Hauteur hors tout1 1/2 po
  • Type de surface - jointPlate
  • Largeur hors tout4 po
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Résistance de la scelleuse Front Action
  • Type de joint d’outil Joints ouverts
  • Longueur de manche/poignée 14 po
  • Capacité de tension de l’outil 1 000 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignée Sans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignée Acier
  • Type d'outils Outil d'étanchéité
  • Style d'outil Action frontale
  • Longueur hors tout 17 po
  • Largeur maximale de cerclage 5/8 po
  • Type de joint compatible Joints ouverts
  • Normes CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)