!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLEUSE DE FEUILLARDS, MAN, PLASTIQUE

SCELLEUSE DE FEUILLARDS, MAN, PLASTIQUE

APPROVED VENDOR

SCELLEUSE DE FEUILLARDS, MAN, PLASTIQUE close
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
SCELLEUSE DE FEUILLARDS, MAN, PLASTIQUE

SCELLEUSE DE FEUILLARDS, MAN, PLASTIQUE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $471.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG16P077
  • N° de modèle du manufacturier 16P077
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # 701
  • Poids à l’expédition 5.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant de cerclage
  • Résistance de l'outilRobuste
  • Pour largeur de sangle3/4 po
  • Type de joint d'outilSertissage
  • Poids de l'outil4 lb
  • Sertissage2 faces
  • MatériauAcier
  • Feuillard compatibleFeuillard de polyester
  • CouleurNoir, Rouge
  • Application du tendeurHaute résistance
  • Largeur minimale du feuillard3/4 po
  • Hauteur hors tout2 po
  • Type de surface - jointPlate
  • Largeur hors tout7 po
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Résistance de la scelleuse Front Action
  • Type de joint d’outil Joints dentelés ouverts
  • Longueur de manche/poignée 20 po
  • Capacité de tension de l’outil 1 900 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignée Poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignée Caoutchouc
  • Type d'outils Outil d'étanchéité
  • Style d'outil Action frontale
  • Longueur hors tout 23 po
  • Largeur maximale de cerclage 3/4 po
  • Type de joint compatible Joints ouverts
  • Normes CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)