!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BEC DROIT,REMP P/ LA 120-SERIES,BEC VERSEUR D'ANGLE,13/32 PO-24 NS,11 PO L,TUBE SANS SOUDURE

BEC DROIT,REMP P/ LA 120-SERIES,BEC VERSEUR D'ANGLE,13/32 PO-24 NS,11 PO L,TUBE SANS SOUDURE

GOLDENROD

BEC DROIT,REMP P/ LA 120-SERIES,BEC VERSEUR D'ANGLE,13/32 PO-24 NS,11 PO L,TUBE SANS SOUDURE close
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
BEC DROIT,REMP P/ LA 120-SERIES,BEC VERSEUR D'ANGLE,13/32 PO-24 NS,11 PO L,TUBE SANS SOUDURE

BEC DROIT,REMP P/ LA 120-SERIES,BEC VERSEUR D'ANGLE,13/32 PO-24 NS,11 PO L,TUBE SANS SOUDURE

GOLDENROD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.09 / CHAQUE
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
  • N° article GOL301012
  • N° de modèle du manufacturier 301012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1533
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ce bec droit de 11 pouces avec bec à angle est un remplacement standard pour le modèle 120-A1 de graisseur de pompe à usage intensif. Fabriqué avec un matériau de tube sans soudure, le bec est un remplacement facultatif pour tous les autres modèles de bidons d'huile de pompe à usage intensif de la série Goldenrod 120. Ce bec a une sortie de fluide de 3/8 po, une taille de filetage 13/32 po-24 et un type de filetage NS.

Spécifications techniques

  • ArticleBec uniquement - droit rigide
  • FonctionBec de rechange pour les graisseurs Golenrod 12-Séries
  • Longueur de bec (po)11
  • Taille de filetage 13/32-24NS
  • À utiliser avec Huile
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)