!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 5 3/32 PO

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 5 3/32 PO

OSG

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 5 3/32 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 5 3/32 PO

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 5 3/32 PO

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $295.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1136708
  • N° de modèle du manufacturier 1136708
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNS
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1-13/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH4
  • Nb de goujures4
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige51/64 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,6000 po
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH4
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage 1 PO-14
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud TiCN
  • Longueur hors tout 5 3/32 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Série 101
  • Longueur de tige 2-3/8 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujure droite
  • Filets par pouce 14
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande