!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,1 PO-8 NC,5 1/8 PO L,0.8 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,1 PO-8 NC,5 1/8 PO L,0.8 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,1 PO-8 NC,5 1/8 PO L,0.8 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,CONIQUE,1 PO-8 NC,5 1/8 PO L,0.8 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,1 PO-8 NC,5 1/8 PO L,0.8 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 86,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 172,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZT08416
  • N° de modèle du manufacturier ZT08416
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main conique mesure 5,125 pouces de long, avec un filetage UNC 1"-8 et un diamètre de tige de 0,8 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout5 1/8 po
  • Style du robinetGoujures droites
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Longueur de filetage 2 1/2 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)