!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJURE DRT, 11/16PO-16,ACIER RAP

TARAUD GOUJURE DRT, 11/16PO-16,ACIER RAP

CLE-LINE

TARAUD GOUJURE DRT, 11/16PO-16,ACIER RAP close
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
TARAUD GOUJURE DRT, 11/16PO-16,ACIER RAP

TARAUD GOUJURE DRT, 11/16PO-16,ACIER RAP

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.79 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC00759
  • N° de modèle du manufacturier C00759
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1-13/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Diamètre de tige17/32 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,4060 po
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage 11/16 po-16
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 4 1/32 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 4
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série 402
  • Longueur de tige 2 7/32 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI Tableau 302
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Filets par pouce 16