!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE CENTRIFUGE DROITE close
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
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,542.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG784RM0
  • N° de modèle du manufacturier 3ST1H9D4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeAcier inoxydable
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • D.I. de la sortie du tube de décharge84 pi
  • Type d'admissionNPT
  • Type de déchargeNPT
  • Débit maximum131 gal/min
  • Matériau de jointAcier inoxydable 316, carbone, carbure de silicium, Viton
  • Meilleure efficacité de débit90 gal/min
  • Facteur de marcheContinu
  • Débit minimum62,7 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableOui
  • Conception d'impulseurFermé
  • Désignation du châssis du moteur56J
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Longueur hors tout20,1 po
  • Application de pompageÉpurateurs d'air, service de suralimentation, refroidisseurs, systèmes de filtration, service général d'eau, échangeurs de chaleur, refroidissement de moulage par injection, pompe Jockey, transfert de liquide, applications FEO, osmose inverse, systèmes de pulvérisation, systèmes de lavage/nettoyage, circulation d'eau
  • Type de jointMécanique
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Gravité spécifique (maximum)1
  • Matériau mouilléAcier inoxydable 316, carbone, carbure de silicium, acier inoxydable, Viton
  • Phases Trois
  • HP 3 HP
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum) 60 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible 2 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1-1/2 po
  • Boîtier de moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Amorçage Manuelle
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 45 pi
  • Compatible avec le type de support Eau
  • Caractéristiques Ventilation facile d'accès, roue haute efficacité, connexions d'amorçage et de vidange, construction supérieure du matériau
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum) 108 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Acier inoxydable
  • Type de moteur 3 phases
  • Hauteur hors tout 8,8 po
  • Largeur hors tout 8,5 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Série NPE
  • Pression d'arrêt (maximum) 125 lb/po2
  • Normes Certifié CSA, homologué NSF 61
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .