!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEUBLE DE RANGEMENT,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 72 X 18 PO,AC/CHROME

MEUBLE DE RANGEMENT,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 72 X 18 PO,AC/CHROME

TENNSCO

MEUBLE DE RANGEMENT,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 72 X 18 PO,AC/CHROME close
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
MEUBLE DE RANGEMENT,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 72 X 18 PO,AC/CHROME

MEUBLE DE RANGEMENT,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 72 X 18 PO,AC/CHROME

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,109.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TEN1470GYM
  • N° de modèle du manufacturier 1470-MGY
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 113.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire noire à hauteur de comptoir de qualité industrielle est dotée de deux étagères réglables, de deux portes, d'un guide de barre de verrouillage en nylon, d'un système de verrouillage à trois points et d'une poignée chromée. La capacité d'étagère réglable est de 150 livres. Cette armoire en acier boulonnée est livrée non assemblée et mesure 36 po de largeur x 72 po de hauteur x 18 po de profondeur. Elle est dotée d'une serrure à clé avec deux clés.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire d'entreposage
  • Nb de tablettes(4) ajustables, (1) fixe (inférieure)
  • Hauteur hors tout72 po
  • Nb de portes2
  • Méthode de constructionBoulonné
  • Couleur d'armoire Gris
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Largeur hors tout 36 po
  • Comprend Cadenas avec (2) clés, (1) tablette de dessous, (4) tablettes ajustables
  • Normes SCS, ANSI/BIFMA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)