!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE JUMBO,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 400 LB,GRIS MOYEN,48 X 78 X 24 PO,AC/CHROME

ARMOIRE JUMBO,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 400 LB,GRIS MOYEN,48 X 78 X 24 PO,AC/CHROME

TENNSCO

ARMOIRE JUMBO,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 400 LB,GRIS MOYEN,48 X 78 X 24 PO,AC/CHROME close
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
ARMOIRE JUMBO,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 400 LB,GRIS MOYEN,48 X 78 X 24 PO,AC/CHROME

ARMOIRE JUMBO,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 400 LB,GRIS MOYEN,48 X 78 X 24 PO,AC/CHROME

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,265.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TENJ2478AGYM
  • N° de modèle du manufacturier J2478AGYM
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 214.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire jumbo de couleur gris moyen et de résistance industrielle comporte quatre étagères réglables, deux portes pivotantes extra larges et deux poignées en chrome brossé. La capacité d'étagère réglable est de 400 livres. Cette armoire en acier boulonné de calibre 20 est livrée non assemblée et mesure 48 po de largeur x 78 po de hauteur x 24 po de profondeur. Elle comprend des niveleurs de sol et une serrure à clé avec deux clés.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire jumbo d'entreposage
  • Nb de tablettes(4) ajustables, (1) fixe (inférieure)
  • Hauteur hors tout78 po
  • Nb de portes2
  • Méthode de constructionBoulonné
  • Couleur d'armoire Gris moyen
  • Profondeur hors tout 24 po
  • Largeur hors tout 48 po
  • Comprend (2) poignées, cadenas avec (2) clés, (1) tablette de dessous, (4) tablettes ajustables, pattes ajustables
  • Normes SCS, ANSI/BIFMA