!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE RANGE NON MONTE ENSH 78 W

ARMOIRE RANGE NON MONTE ENSH 78 W

APPROVED VENDOR

ARMOIRE RANGE NON MONTE ENSH 78 W close
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
ARMOIRE RANGE NON MONTE ENSH 78 W

ARMOIRE RANGE NON MONTE ENSH 78 W

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,435.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM1UEZ3
  • N° de modèle du manufacturier 1UEZ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 180.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire d'entreposage
  • MobilitéFixe
  • Hauteur hors tout78 po
  • Nb de portes2
  • Méthode de constructionSoudé
  • Couleur d'armoire Noir
  • Profondeur hors tout 24 po
  • Largeur hors tout 36 po
  • Comprend (1) tablette du haut de pleine longueur, (4) tablettes ajustables de demi-longueur, (1) tige à manteaux de demi-longueur, tablette de pleine longueur à capacité 100 lb, tablette demi-longueur à capacité 50 lb
  • Normes ANSI/BIFMA