!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT MAGASINER ACIER 500/1000LB

CHARIOT MAGASINER ACIER 500/1000LB

VESTIL

CHARIOT MAGASINER ACIER 500/1000LB close
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
CHARIOT MAGASINER ACIER 500/1000LB

CHARIOT MAGASINER ACIER 500/1000LB

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,384.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESSPS-HD2852
  • N° de modèle du manufacturier SPS-HD-2852
  • N° de classification normalisée des produits et services 20102306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 252.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot-échelle à tablettes
  • Capacité de charge1 000 lb
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Type de manche/poignéeDouble
  • Longueur de tablette52"
  • Distance entre tablettes13"
  • Longueur hors tout57 po
  • Capacité par tablette500 lb
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Calibre 14
  • Couleur Bleu
  • Nb de tablettes 4
  • Largeur de tablette 28"
  • Hauteur hors tout 74-1/4 po
  • Largeur hors tout 28 po
  • Hauteur d'étagère supérieure 37-13/16 po