!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS ETAGES, DROITIER, OXYDE NOIR

JEU FORETS ETAGES, DROITIER, OXYDE NOIR

IRWIN UNIBIT

JEU FORETS ETAGES, DROITIER, OXYDE NOIR close
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
JEU FORETS ETAGES, DROITIER, OXYDE NOIR

JEU FORETS ETAGES, DROITIER, OXYDE NOIR

IRWIN UNIBIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $212.50 / CHAQUE
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
  • N° article IRW10502ZRR
  • N° de modèle du manufacturier 10502ZR
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de foret étagé
  • Taille minimale du trou1/8 po
  • Tailles de foret inclus1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 13/32 po, 7/16 po, 15/32 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po
  • Nombre de forets3
  • Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
  • Diamètre de la tige3/8 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, cuivre, stratifié, plastique, acier, bois
  • Direction de coupeDroitier
  • Comprend(1) foret étagé de 1/8 po à 1/2 po, (1) foret étagé de 3/16 po à 1/2 po, (1) foret étagé de 1/4 po à 3/4 po
  • Nb de goujures1
  • Nombre de tailles de trou 17
  • Taille maximale du trou 3/4 po
  • Équivalent décimal 0.125, 0.1563, 0.1875, 0.2188, 0.25, 0.2813, 0.3125, 0.3438, 0.375, 0.4063, 0.4375, 0.4688, 0.5, 0.5625, 0.625, 0.6875, 0.75
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Longueur hors tout 2 1/2 po : 3 3/16 po : 3 1/4 po
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type d'étui pour le foret Plastique
  • Sous-marque Unibit
  • Groupe de forets Ensemble
  • Taille du foret le plus grand 3/4 po
  • Taille du foret le plus petit 1/8 po