!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, CUIVRE, CUIVRE, 1,61 PO LONGUEUR, 16 AWG, 10 AWG

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, CUIVRE, CUIVRE, 1,61 PO LONGUEUR, 16 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, CUIVRE, CUIVRE, 1,61 PO LONGUEUR, 16 AWG, 10 AWG close
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
CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, CUIVRE, CUIVRE, 1,61 PO LONGUEUR, 16 AWG, 10 AWG

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, CUIVRE, CUIVRE, 1,61 PO LONGUEUR, 16 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.40 / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE5UGV2
  • N° de modèle du manufacturier 5UGV2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 93
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur bout-à-bout
  • Couleur d'isolationJaune
  • Tension maximale600 V
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Matériau des contactsCuivre
  • Longueur hors tout1,61 po
  • Style de coutureSans joint
  • Finition du corpsÉtamé
  • Numéro de modèle de l'outil d'installation compatible24 C968
  • Pour le type de filSolide, toronné
  • Nombre d'épissures1
  • Type de connexion Sertissage
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Normes Répertorié UL/cUL
  • Finition des contacts Étain
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre intérieur du baril 0,134 po
  • Matériau du corps Cuivre
  • Pour le diamètre maximal de l'isolation du fil 0,064 po
  • Type d'isolation Thermo-rétractable
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)