!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANT À TRONÇONNER, SEGMENTÉE, STEET, 14 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC, 5 500 TR/MIN

LAME DE SCIE DIAMANT À TRONÇONNER, SEGMENTÉE, STEET, 14 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC, 5 500 TR/MIN

MILWAUKEE

LAME DE SCIE DIAMANT À TRONÇONNER, SEGMENTÉE, STEET, 14 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC, 5 500 TR/MIN close
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
LAME DE SCIE DIAMANT À TRONÇONNER, SEGMENTÉE, STEET, 14 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC, 5 500 TR/MIN

LAME DE SCIE DIAMANT À TRONÇONNER, SEGMENTÉE, STEET, 14 PO, ARBRE ROND 1 PO, SEC, 5 500 TR/MIN

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $303.13 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-93-7840
  • N° de modèle du manufacturier 49-93-7840
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.26 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie à tronçonner diamantée SteelHead est fabriquée en acier et mesure 14 pouces de diamètre. Elle est dotée d'un arbre rond d'un pouce ou de 20 mm et d'une vitesse maximale de 5 500 tr/min qui coupe le métal/l'acier inoxydable d'une largeur de 0,125 pouce. La lame a une coupe à sec et un bord segmenté. Elle est destinée à être utilisé avec des scies à découper abrasives et des scies à tronçonner.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre1 po
  • Vitesse maximale de la lame5 500 tr/min
  • Type de coupeSec
  • Application - matière principaleMétal, acier inoxydable
  • Classe/qualitéMieux
  • Matériau de lameAcier
  • Diamètre de lame 14 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Fendeurs de bois abrasifs, scies à tronçonner
  • Type de rebord Segmenté
  • Matériaux coupés Acier inoxydable
  • Trait de scie 0,125 po
  • Trou en forme de losange Non