!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGEARD ACIER 1/2X020 ORD CX

CERCLAGEARD ACIER 1/2X020 ORD CX

SIGNODE

CERCLAGEARD ACIER 1/2X020 ORD CX close
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
CERCLAGEARD ACIER 1/2X020 ORD CX

CERCLAGEARD ACIER 1/2X020 ORD CX

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $527.03 / CHAQUE
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
  • N° article SIGAG085009BL
  • N° de modèle du manufacturier AG085009BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141519
  • PAGE DU CATALOGUE # 702
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSangle en acier
  • Largeur du feuillard1/2 po
  • Résistance à la rupture1 170 lb
  • Enroulement du feuillardOscillé
  • Approuvé(e) par AARNon approuvé par AAR
  • Largeur du noyau3 po
  • MatériauAcier
  • Traité(e) thermiquementNon thermo-traité
  • Numéro ASTMD3953
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Épaisseur du feuillard 0,02 po
  • Longueur du feuillard 3 087 pi
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Rouleaux par caisse 12
  • Couleur Noir
  • Poids de bobine 100 lb
  • Teneur en carbone Faible teneur en carbone
  • Épaisseur du mil 20 mil
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)