!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE EN ACIER, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1 550 LB, LONGUEUR DU FEUILLARD 300 PI,017 PO, NOIR

SANGLE EN ACIER, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1 550 LB, LONGUEUR DU FEUILLARD 300 PI,017 PO, NOIR

APPROVED VENDOR

SANGLE EN ACIER, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1 550 LB, LONGUEUR DU FEUILLARD 300 PI,017 PO, NOIR close
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
SANGLE EN ACIER, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1 550 LB, LONGUEUR DU FEUILLARD 300 PI,017 PO, NOIR

SANGLE EN ACIER, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 1 550 LB, LONGUEUR DU FEUILLARD 300 PI,017 PO, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $125.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52YU52
  • N° de modèle du manufacturier 52YU52
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.255 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSangle en acier
  • Largeur du feuillard5/8 po
  • Résistance à la rupture1 550 lb
  • Enroulement du feuillardCoïncident
  • Approuvé(e) par AARNon approuvé par AAR
  • MatériauAcier
  • Type de boîte distributriceBoîte de carton ondulé
  • Teneur en carboneFaible teneur en carbone
  • Épaisseur du mil17 mil
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Épaisseur du feuillard 0,017 po
  • Longueur du feuillard 300 pi
  • Diamètre du noyau 2 po
  • Couleur Noir
  • Poids de bobine 11 lb
  • Traité(e) thermiquement Thermo-traité
  • Numéro ASTM D3953 15
  • Normes D3953-15
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)