!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE CERCLAGE EN ACIER, 0,02 PO, 1 765 LB, POUR LARGEUR DE SANGLE ¾ PO, LONGUEUR DU FEUILLARD 1 961 PI

TROUSSE DE CERCLAGE EN ACIER, 0,02 PO, 1 765 LB, POUR LARGEUR DE SANGLE ¾ PO, LONGUEUR DU FEUILLARD 1 961 PI

APPROVED VENDOR

TROUSSE DE CERCLAGE EN ACIER, 0,02 PO, 1 765 LB, POUR LARGEUR DE SANGLE ¾ PO, LONGUEUR DU FEUILLARD 1 961 PI close
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
TROUSSE DE CERCLAGE EN ACIER, 0,02 PO, 1 765 LB, POUR LARGEUR DE SANGLE ¾ PO, LONGUEUR DU FEUILLARD 1 961 PI

TROUSSE DE CERCLAGE EN ACIER, 0,02 PO, 1 765 LB, POUR LARGEUR DE SANGLE ¾ PO, LONGUEUR DU FEUILLARD 1 961 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,514.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG6LGD9
  • N° de modèle du manufacturier 6LGD9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 183.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de cerclage en acier
  • Applications de la trousseHaute résistance
  • Épaisseur0,02 po
  • Longueur du feuillard1 961 pi
  • Pour diamètre de mandrin16 po
  • À utiliser avecEmballage de groupage rond
  • NormesCE
  • Finition du feuillardLisse
  • Trousse comprend Chariot, scelleuse et outil de coupe, joints, feuillard de cerclage, tendeur
  • Pour largeur de sangle 3/4 po
  • Résistance à la rupture 1 765 lb
  • Enroulement du feuillard Oscillé
  • Largeur du noyau 3 po
  • Type de surface - joint Ronde
  • Type de joint de sangle 500 joints de poussée
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)