!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE EN ACIER, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 3 400 LB, LONGUEUR DU FEUILLARD 1 428 PI,029 PO, NOIR

SANGLE EN ACIER, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 3 400 LB, LONGUEUR DU FEUILLARD 1 428 PI,029 PO, NOIR

SIGNODE

SANGLE EN ACIER, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 3 400 LB, LONGUEUR DU FEUILLARD 1 428 PI,029 PO, NOIR close
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
SANGLE EN ACIER, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 3 400 LB, LONGUEUR DU FEUILLARD 1 428 PI,029 PO, NOIR

SANGLE EN ACIER, RÉSISTANCE À LA RUPTURE 3 400 LB, LONGUEUR DU FEUILLARD 1 428 PI,029 PO, NOIR

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $753.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6AA21
  • N° de modèle du manufacturier 2X1943
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151901
  • PAGE DU CATALOGUE # 702
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSangle en acier
  • Largeur du feuillard3/4 po
  • Résistance à la rupture3 400 lb
  • Enroulement du feuillardOscillé
  • Approuvé(e) par AARApprouvé par AAR
  • Largeur du noyau3 po
  • MatériauAcier
  • Traité(e) thermiquementThermo-traité
  • Numéro ASTMD3953
  • NormesAAR
  • Application du feuillard Acier à haute résistance
  • Épaisseur du feuillard 0,029 po
  • Longueur du feuillard 1 428 pi
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Rouleaux par caisse 12
  • Couleur Noir
  • Poids de bobine 100 lb
  • Teneur en carbone Forte teneur en carbone
  • Épaisseur du mil 29 mil
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)