!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLAGE ACIER 3/4 X 025 MAG MW PW

CERCLAGE ACIER 3/4 X 025 MAG MW PW

SIGNODE

CERCLAGE ACIER 3/4 X 025 MAG MW PW close
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
CERCLAGE ACIER 3/4 X 025 MAG MW PW

CERCLAGE ACIER 3/4 X 025 MAG MW PW

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $562.27 / CHAQUE
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
  • N° article SIGAG085684
  • N° de modèle du manufacturier AG085684
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141519
  • PAGE DU CATALOGUE # 702
  • Poids à l’expédition 105.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSangle en acier
  • Largeur du feuillard3/4 po
  • Résistance à la rupture2 800 lb
  • Enroulement du feuillardOscillé
  • Approuvé(e) par AARApprouvé par AAR
  • Largeur du noyau16 po
  • MatériauAcier
  • Traité(e) thermiquementThermo-traité
  • Numéro ASTMD3953
  • NormesAAR
  • Application du feuillard Acier à haute résistance
  • Épaisseur du feuillard 0,025 po
  • Longueur du feuillard 1 648 pi
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Rouleaux par caisse 12
  • Couleur Noir
  • Poids de bobine 100 lb
  • Teneur en carbone Forte teneur en carbone
  • Épaisseur du mil 25 mil
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)