!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLARD D ACIER 29 MIL 811 PIED

FEUILLARD D ACIER 29 MIL 811 PIED

APPROVED VENDOR

FEUILLARD D ACIER 29 MIL 811 PIED close
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
FEUILLARD D ACIER 29 MIL 811 PIED

FEUILLARD D ACIER 29 MIL 811 PIED

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $647.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CTU7
  • N° de modèle du manufacturier 3CTU7
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # 702
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSangle en acier
  • Largeur du feuillard1 1/4 po
  • Résistance à la rupture5 530 lb
  • Enroulement du feuillardCoïncident
  • Approuvé(e) par AARNon approuvé par AAR
  • CouleurNoir
  • Poids de bobine100 lb
  • Teneur en carboneForte teneur en carbone
  • Épaisseur du mil29 mil
  • Application du feuillard Gamme standard
  • Épaisseur du feuillard 0,029 po
  • Longueur du feuillard 811 pi
  • Diamètre du noyau 16 po
  • Largeur du noyau 3 po
  • Matériau Acier
  • Traité(e) thermiquement Thermo-traité
  • Numéro ASTM D3953 15
  • Normes D3953-15
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)