Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants gris Stealth Cyclone en taille M sont fabriqués en PEHD 18G, verre et polyester. Ils sont enduits de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X42B.
Spécifications techniques
ArticleGant Cyclone
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI Résistance aux coupures A2, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388 : 2016 4X42B, OEKO-TEX Standard 100
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
Compatible avec les écrans tactilesOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Matériau en tricotPolyester
Classement EN 3884X42B
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantNoir
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
CouleurGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca