!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU DE SÉJOUR,68,2 PO DE DIA,2 X 7 3/4 X 1/4 PO,NYLON/AC

ROULEAU DE SÉJOUR,68,2 PO DE DIA,2 X 7 3/4 X 1/4 PO,NYLON/AC

RICHARDS-WILCOX

ROULEAU DE SÉJOUR,68,2 PO DE DIA,2 X 7 3/4 X 1/4 PO,NYLON/AC close
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
ROULEAU DE SÉJOUR,68,2 PO DE DIA,2 X 7 3/4 X 1/4 PO,NYLON/AC

ROULEAU DE SÉJOUR,68,2 PO DE DIA,2 X 7 3/4 X 1/4 PO,NYLON/AC

RICHARDS-WILCOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.58 / CHAQUE
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
  • N° article RCW1-0242
  • N° de modèle du manufacturier 1-0242
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.895 lb

Informations sur le produit

Ce dispositif d'arrêt à rouleau réglable et réversible 68 est conçu pour être utilisé avec des portes de 3 po. La roue en nylon a un diamètre de 2 1/2 po et une hauteur de 4 1/2 po. Il a un cadre en acier lourd avec une finition galvanisée qui mesure 2 x 7 3/4 x 1/4 po.

Spécifications techniques

  • Articlerouleau de fixation
  • FinitionPlacage de zinc
  • Largeur (po)2 po
  • Matériau Nylon, acier lourd
  • Hauteur (po) 7-3/4 po
  • Diamètre de roue 2-1/2 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)