!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDRD,PIVOT/RiGIDE,PQ4

ROULETTE PLAQUE STANDRD,PIVOT/RiGIDE,PQ4

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDRD,PIVOT/RiGIDE,PQ4 close
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
ROULETTE PLAQUE STANDRD,PIVOT/RiGIDE,PQ4

ROULETTE PLAQUE STANDRD,PIVOT/RiGIDE,PQ4

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $755.26 / PAQUET de 4
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
  • N° article OLY4406
  • N° de modèle du manufacturier 4406
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de roulettes à plaque standard
  • Capacité nominale3 200 lb
  • Hauteur de montage5 1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 3/16" x 4"
  • Couleur de la table de roulementRouge
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationRoulettes tout usage industrielles et commerciales
  • Couleur du noyauGris
  • Finition du cadreZingué
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Dureté de la table de roulement95 Shore A
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1 1/2 po
  • Sous-type de roulette 2 fixes, 2 pivotantes
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéral A
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 3 po x 4-1/8 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Oui
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Embout de graissage dans la section pivotante et la tête encastrée de l'axe creux
  • Nb de trous de montage 4
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Rayon de pivotement 3-5/8 po