!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,750LB

ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,750LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,750LB close
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
ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,750LB

ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,750LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG400K51
  • N° de modèle du manufacturier 400K51
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pour plaque standard
  • Capacité nominale750 lb
  • Hauteur de montage6 1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)2-5/8 po x 3-5/8 po
  • Couleur de la table de roulementRouge
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationUsage général
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de trous de montage4
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Rayon de pivotement4-1/4 po
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 3 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zingué
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Dureté de la table de roulement Shore A.95