!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,600LB

ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,600LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,600LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,600LB

ROULETTE PR PLAQUE STD,PIVOTANTE,600LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG400K49
  • N° de modèle du manufacturier 400K49
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pour plaque standard
  • Capacité nominale600 lb
  • Hauteur de montage9 1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)2-5/8 po x 3-5/8 po
  • Couleur de la table de roulementGris
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationUsage général
  • Couleur du noyauGris
  • Nb de trous de montage4
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Rayon de pivotement6-1/2 po
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 3 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zingué
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Dureté de la table de roulement Shore A.75
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande