!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,330 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,330 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,330 LB close
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
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,330 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,330 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG44YU49
  • N° de modèle du manufacturier LEX-POEV 100XR-FI-SG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.825 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue3-7/8 po
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralD
  • Type de frein de rouletteFrein à blocage total
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Nb de trous de montage4
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Taille de plaque de roulette 3-3/8 po x 3-15/16 po
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Non
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier inoxydable
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)