!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,2100 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,2100 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,2100 LB close
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
ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,2100 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,PIVOT,2100 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $461.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG455T64
  • N° de modèle du manufacturier P29S-UY060K-18
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue6 po
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Nb de trous de montage4
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Largeur de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double