!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,880 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,880 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,880 LB close
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
ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,880 LB

ROULETTE PLAQUE STANDARD,FIXE,880 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $246.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG454M93
  • N° de modèle du manufacturier P21RX-NMB040K-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.83 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue4 po
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Nb de trous de montage 4
  • Rayon de pivotement Aucun - roulette fixe