!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR AIR 36PO NON-OSC 115V

CIRCULATEUR AIR 36PO NON-OSC 115V

DAYTON

CIRCULATEUR AIR 36PO NON-OSC 115V close
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
CIRCULATEUR AIR 36PO NON-OSC 115V

CIRCULATEUR AIR 36PO NON-OSC 115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $832.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE3PEG9A
  • N° de modèle du manufacturier 3PEG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1835
  • Poids à l’expédition 90.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel à service standard
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)430/450
  • Tension (V)115 VCA
  • Débit d'air8 100/12 600 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/850
  • Type de montage du ventilateurPlafond, poste, mur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi800/660 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi240/225
  • Niveau sonore82 dBA
  • Hz60
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur39 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • CouleurGris
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en polyester gris
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • NormesUL, cUL, OSHA
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Diamètre de pale 36 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/2
  • Ampères 4,2/3,9
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1 330/850
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 250/150
  • Assemblage requis Non
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Hauteur 39 po
  • Profondeur 34-3/8 po
  • Matériau de lame Acier galvanisé
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Nb de conducteurs 3
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Boulons de fixation, dispositif de montage, câble de support de sécurité secondaire
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)