!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR, 30PO, 9360CFM, 208V

VENTILATEUR, 30PO, 9360CFM, 208V

DAYTON

VENTILATEUR, 30PO, 9360CFM, 208V close
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
VENTILATEUR, 30PO, 9360CFM, 208V

VENTILATEUR, 30PO, 9360CFM, 208V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $467.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1VCG5
  • N° de modèle du manufacturier 1VCG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 57.0 lb

Spécifications techniques

  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)390
  • Ampères1,90
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi1,190
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi310
  • Hz60
  • Type de roulementsBille
  • Hauteur33 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Applications environnementalesIndustrial
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Type de montage du ventilateur Tête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 750
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 180
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Longueur de cordon (ventilateurs) Sans cordon
  • Nb de lames 3
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)