!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR INDUST 2VIT 18PO OSC

VENTILATEUR INDUST 2VIT 18PO OSC

DAYTON

VENTILATEUR INDUST 2VIT 18PO OSC close
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
VENTILATEUR INDUST 2VIT 18PO OSC

VENTILATEUR INDUST 2VIT 18PO OSC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $548.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE13F047A
  • N° de modèle du manufacturier 13F047
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1835
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel à service standard
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)183/147
  • Tension (V)115 VCA
  • Débit d'air2 950/4 550 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/850
  • Type de montage du ventilateurTête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi365/315 pi/min
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur23 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • CouleurGris
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en polyester gris
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • NormesUL/OSHA
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Diamètre de pale 18 po
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 2/1,4
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 620/460
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 110/95
  • Niveau sonore 70 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Hauteur 23 po
  • Profondeur 17-3/4 po
  • Matériau de lame Aluminium, finissage au laminoir
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Nb de conducteurs 3
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Boulons de fixation
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)