!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR INDUST 2VIT 18PO NON-OSC

VENTILATEUR INDUST 2VIT 18PO NON-OSC

DAYTON

VENTILATEUR INDUST 2VIT 18PO NON-OSC close
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
VENTILATEUR INDUST 2VIT 18PO NON-OSC

VENTILATEUR INDUST 2VIT 18PO NON-OSC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $477.36 / CHAQUE
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
  • N° article GGE13F045A
  • N° de modèle du manufacturier 13F045
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1834
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel à service standard
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)183/147
  • Tension (V)115 VCA
  • Débit d'air2 950/4 550 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/850
  • Type de montage du ventilateurTête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi365/315 pi/min
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur23 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • CouleurGris
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en polyester gris
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • NormesUL, cUL, OSHA
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Diamètre de pale 18 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 2,0/1,4
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 620/460
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 110/95
  • Niveau sonore 70 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Hauteur 23 po
  • Profondeur 13-1/8 po
  • Matériau de lame Aluminium, finissage au laminoir
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Nb de conducteurs 3
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Boulons de fixation
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)