!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR CIRCULATEUR D AIR 20 PO

VENTILATEUR CIRCULATEUR D AIR 20 PO

DAYTON

VENTILATEUR CIRCULATEUR D AIR 20 PO close
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
VENTILATEUR CIRCULATEUR D AIR 20 PO

VENTILATEUR CIRCULATEUR D AIR 20 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $326.89 / CHAQUE
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
  • N° article GFN1VCE7
  • N° de modèle du manufacturier 1VCE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.9 lb

Spécifications techniques

  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)198
  • Ampères0,94/0,66
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi900/585
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi240/156
  • Hz60
  • Type de roulementsBille
  • Hauteur23 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Type de montage du ventilateur Tête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 580/375
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 155/100
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Nb de lames 3
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)