Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie au lithium-ion rechargeable standard Versaflo pour les risques liés à la silice dure de 4 à 12 heures et est offerte en bleu/gris. Il a une température de fonctionnement allant de 23 à 129 ° F. La batterie est destinée à être utilisée avec un respirateur à adduction d'air pur de la série TR-600 et répond aux normes NIOSH. Il y a une batterie dans un boîtier.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
À utiliser avecAppareil filtrant à ventilation assistée série TR600
MatériauIon de lithium
Température minimale de service23 Degrees F
SérieTR 600
Type de pile/batterieRechargeable
Type de systèmeSystème d'appareil filtrant à ventilation assistée
Températures de service max.129 Degrees F
NormesApprouvé NIOSH
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)