!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE EMPILABLE,ACIER,GRISE/CHROME

CHAISE EMPILABLE,ACIER,GRISE/CHROME

NATIONAL PUBLIC SEATING

CHAISE EMPILABLE,ACIER,GRISE/CHROME close
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
CHAISE EMPILABLE,ACIER,GRISE/CHROME

CHAISE EMPILABLE,ACIER,GRISE/CHROME

NATIONAL PUBLIC SEATING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $204.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG23PG27
  • N° de modèle du manufacturier 8652
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChaise empilable
  • Hauteur hors tout33 po
  • Profondeur hors tout21 po
  • Largeur du siège16 po
  • Hauteur du dossier14 po
  • Couleur du siègeGris
  • Couleur de montureChrome
  • Matériau du dosTissu
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Style de brasSans bras
  • Type de roulettePied en caoutchouc dur
  • Série 8600
  • Largeur hors tout 19 po
  • Hauteur du siège 19 po
  • Profondeur du siège 16 po
  • Largeur du dossier 19 po
  • Couleur du dos Gris
  • Matériau du siège Tissu
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Épaisseur du coussin 1-1/2 po
  • Capacité de poids 300 lb
  • Normes ANSI/BIFMA, CAL-117, certification environnementale MAS
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation