!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT P/CHAISES EMPILEES,28X18-1/2X26

CHARIOT P/CHAISES EMPILEES,28X18-1/2X26

APPROVED VENDOR

CHARIOT P/CHAISES EMPILEES,28X18-1/2X26 close
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
CHARIOT P/CHAISES EMPILEES,28X18-1/2X26

CHARIOT P/CHAISES EMPILEES,28X18-1/2X26

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $250.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG38XR15
  • N° de modèle du manufacturier DY-87
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot pour chaises empilées
  • Nb de chaises max.35
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Finition/revêtement du cadreRevêtement en poudre
  • Longueur hors tout28 po
  • Hauteur hors tout26 po
  • Capacité de charge 350 lb
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Couleur de monture Argent
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Largeur hors tout 18-1/2 po
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation